• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Cotte à bretelles Hi-Vis non doublée Orange L R

Réf.: S388ORRL
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
Référence article S388ORRL
EAN / GTIN 5036108253005
Réf. fabricant S388ORRL

Description

Description:

Cette cotte à bretelles de couleur unique offre toutes les caractéristiques fantastiques et tous les avantages de la cotte à bretelles S488 Contrast testé et approuvé dans un choix de deux couleurs.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Poche arrière
  • Double poche mètre
  • Dos elastiqué
  • Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Certifié CE
  • Disponible jusqu'au 3XL
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages