Veste de pluie Shell Black S R

Réf.: S385BKRS
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
Référence article S385BKRS
EAN / GTIN 5036108415205
Réf. fabricant S385BKRS

Description

Description:

Cette pièce de transition vous permet de passer facilement du travail aux loisirs tout en étant à votre avantage. Il est doté de caractéristiques qui suivent les meilleures tendances en matière d'activités de plein air, telles que des zips de ventilation sous les aisselles, des manchettes coupe-vent et des lignes angulaires. Les manches articulées et les lignes fines donnent une excellente coupe.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Cordon de serrage
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poche poitrine zippée
  • Poches latérales zippés
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Capuche avec cordons
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • balayé de tous les points de stress
  • 3 couches
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme Waterproof and Breathable:: 100% Polyester, 150D, membrane PU collée à 100% Polyester 20D Tricot
Composition de la coque: Portwest Extreme Waterproof and Breathable:: 100% Polyester, 150D, membrane PU collée à 100% Polyester 20D Tricot
Poids de l'enveloppe gm: 205
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;