Description:
Cette pièce de transition vous permet de passer facilement du travail aux loisirs tout en étant à votre avantage. Il est doté de caractéristiques qui suivent les meilleures tendances en matière d'activités de plein air, telles que des zips de ventilation sous les aisselles, des manchettes coupe-vent et des lignes angulaires. Les manches articulées et les lignes fines donnent une excellente coupe.
Caractéristique(s):
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Cordon de serrage
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Protège-menton pour plus de confort
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poche poitrine zippée
- Poches latérales zippés
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- 5 poches pour plus de rangement
- Capuche avec cordons
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- couleurs contrastées pour plus de style
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Conçue avec une coupe proche du corps
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- balayé de tous les points de stress
- 3 couches
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: Portwest Extreme Waterproof and Breathable:: 100% Polyester, 150D, membrane PU collée à 100% Polyester 20D Tricot
Composition de la coque: Portwest Extreme Waterproof and Breathable:: 100% Polyester, 150D, membrane PU collée à 100% Polyester 20D Tricot
Poids de l'enveloppe gm: 205
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;