Description:
La veste Hybrid Baffle est dotée d'une conception ergonomique qui épouse la forme du corps et allie isolation et confort. Les empiècements rembourrés gardent le cœur du corps au chaud, tandis que les manches tricotées offrent une extensibilité et une liberté de mouvement illimitées. Les deux poches latérales sur la poitrine avec fermeture à glissière et les poches latérales inférieures offrent beaucoup de rangement sécurisé.
Caractéristique(s):
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Poche poitrine zippée
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Cordon de serrage
- Poches latérales zippés
- 4 poches pour plus de rangement
- Protège-menton pour plus de confort
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- couleurs contrastées pour plus de style
- Conçue avec une coupe proche du corps
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: 49 % polyester, 44 % coton, 7 % élasthanne
Composition de la coque: 49 % polyester, 44 % coton, 7 % élasthanne
Tissu contrasté: 100% Polyester
Composition du contraste: 100% Polyester
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Poids du rembourrage gm: 260
Poids du rembourrage oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;