• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Hybride Baffle Black XL R

Réf.: S381BKRXL
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
Référence article S381BKRXL
EAN / GTIN 5036108415281
Réf. fabricant S381BKRXL

Description

Description:

La veste Hybrid Baffle Jacket incorpore un design ergonomique pour équilibrer l'isolation et le confort. Les panneaux rembourrés aident à maintenir la zone centrale du corps au chaud, tandis que les manches tricotées permettent un étirement et un mouvement sans restriction. Deux poches latérales zippées sur la poitrine et des poches latérales inférieures offrent de nombreux espaces de rangement sécurisés.

Caractéristique(s):

  • Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
  • Poche poitrine zippée
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Cordon de serrage
  • Poches latérales zippés
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 49 % polyester, 44 % coton, 7 % élasthanne
Composition de la coque: 49 % polyester, 44 % coton, 7 % élasthanne
Tissu contrasté: 100% Polyester
Composition du contraste: 100% Polyester
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Poids du rembourrage gm: 260
Poids du rembourrage oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;