• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon Sealtex™ AIR Navy S R

Réf.: S351NARS
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
Référence article S351NARS
EAN / GTIN 5036108214020
Réf. fabricant S351NARS

Description

Description:

Un vêtement d'une qualité exceptionnelle, le pantalon Sealtex ™ AIR est fabriqué à partir d'un matériau unique léger qui offre une combinaison de respirabilité, de protection imperméable et coupe-vent.

Caractéristique(s):

  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Durable et élastique avec une finition impeccable
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru

Norme:

  • EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
  • EN 13034 Type 6

Matière(s):

Tissu extérieur: Sealtex Air : 100% Polyester Tricot ,Enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester Tricot, Enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 180
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;