Description:
Style, résistance à l'eau exceptionnelle et propriétés respirantes cette veste est entièrement imperméable. Le tissu résistant et les coutures soudées sont associés à une coupe généreuse pour le confort du porteur.
Caractéristique(s):
- Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Respirabilité accrue avec un empiècement arrière aéré
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Poignets élastiqués
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
- Fermeture centrale zip et pressions
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- marqué UKCA
- Certifié CE
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
Norme:
- EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
- EN 13034 Type 6
Matière(s):
Tissu extérieur: Sealtex Air : 100% Polyester Tricot ,Enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester Tricot, Enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 180
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;