Description:
La veste Sealtex ™ Ocean offre une protection contre les intempéries et un confort inégalé au porteur. Elle est résistante, pratique et offre plusieurs fonctionnalités : la capuche à visière et à cordon, le rabat avec zip caché en plastique solide, une bande bandes auto-aggrippantes, des soudures haute fréquence et des manches réglables à l'extérieur avec un élastique intérieur.
Caractéristique(s):
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Zip plastique robuste et fermeture par crochets & boucles
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Poignets élastiqués
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Capuche avec cordons
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- marqué UKCA
- Certifié CE
Matière(s):
Tissu extérieur: Sealtex Ocean : 95% PVC,5% PU
Composition de la coque: 95% PVC,5% PU
Description de l'enveloppe: La qualité supérieure de ces vêtements propose une gamme robuste, qui répond aux exigences de nos clients, tout en conservant également un excellent rapport qualité/prix imbattable. En outre, nous utilisons des soudures à haute fréquence pour garantir que toutes les coutures sont étanches dans des conditions météorologiques humides.
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;