• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon Chino Slim Stretch extensible Dark Navy 48 R

Réf.: S232DNR48
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
Référence article S232DNR48
EAN / GTIN 5036108281916
Réf. fabricant S232DNR48

Description

Description:

Ce pantalon chino slim stretch est la solution parfaitement polyvalente. Il offre une coupe slim moderne dans un tissu sergé de coton stretch dynamique Le tissu extensible offre le summum du confort et de la liberté de mouvement. Les caractéristiques comprennent des poches italiennes, une poche revolver passepoilée boutonnée à l'arrière et une fermeture à crochet et à barre à la ceinture. Très durable avec des doubles coutures et des renforts à tous les points de tension.

Caractéristique(s):

  • Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
  • Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Fermeture crochet
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • balayé de tous les points de stress
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Nouveaux coloris
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: Kingsmill Coton Stretch : 98% coton, 2% élasthanne
Composition de la coque: 98% coton, 2% élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 255
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;