Pantalon combat Slim Stretch Black 36 R

Réf.: S231BKR36
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
Taille de confection DE 36

Numéros d’identification et classifications

Référence article S231BKR36
EAN / GTIN 5036108281718
Réf. fabricant S231BKR36
Article hors catalogue L01840 634

Description

Description:

Ce pantalon extensible en stretch a toutes les caractéristiques d'un style cargo avec l'avantage d'un tissu en sergé stretch en coton dynamique. Ce tissu élastique offre le meilleur confort et la liberté de mouvement. Les caractéristiques comprennent plusieurs poches utiles et une fermeture solide à la taille par crochet caché. Avec des coutures double piqure partout et des renforts à tous les points de tension, ce pantalon est très résistant.

Caractéristique(s):

  • Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
  • Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Poches cargo sur cuisse à accès facile
  • armure sergé
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Fermeture crochet
  • tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
  • Nouvelles couleurs
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: Kingsmill Coton Stretch : 98% coton, 2% élasthanne
Composition de la coque: 98% coton, 2% élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 255
Poids de la coque oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;