T-shirt Hi-vis MC coton comfort Orange S R

Réf.: S170ORRS
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
Référence article S170ORRS
EAN / GTIN 5036108283613
Réf. fabricant S170ORRS

Description

Description:

En utilisant notre tissu coton Confort qui est léger et respirant, ce t-shirt à manches courtes a une bande de proprete au col pour plus de confort et utilise des bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Col ras du cou
  • Léger et confortable
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: 55% Coton, 45% Polyester, Tricot
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester, Tricot
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages