PORTE-TOUCHE D14,5 H302 L25

Réf.: S07001622
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Supports

Identification et classification

Référence article S07001622
Copier
EAN / GTIN 7630041143508
Copier
Réf. fabricant S07001622
Copier
Article hors catalogue L41140 413
Copier

Description

Exécution:

  • Fixation [mm] : Ø 14,5
  • H [mm] : 302
  • L [mm] : 25
  • Caractéristiques particulières: Pour plaquettes de Ø 6 mm

Description:

Porte-touche Ø 14,5, H = 302 mm, L = 25 mm, pour l'extension de l'étendue d'application