DOUILLE 1/2' 6 PANS 9 MM

Réf.: S.9H
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article S.9H
    EAN / GTIN 3148510539102
    Réf. fabricant S.9H
    Article hors catalogue L60130 5991

    Description

    Description:

    • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
    • chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 9
    • d [mm]: 22,8
    • d1 [mm]: 13,8
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 6,5
    • 6-carré [mm]: 6
    • [g]: 48