DOUILLE 1/2' 6 PANS 9/16

Réf.: S.9/16H
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.9/16H
EAN / GTIN 3148510548609
Réf. fabricant S.9/16H
Article hors catalogue L60130 4481
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 20,2
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10,5
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 58