DOUILLE 1/2' LONGUE 12P. 7/8

Réf.: S.7/8LA
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.7/8LA
EAN / GTIN 3148510557854
Réf. fabricant S.7/8LA
Article hors catalogue L60130 5344
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 30,2
  • d1 [mm]: 30,2
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 14,0
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 200