CLE DYNAMO DE PRODUCTION 100NM

Réf.: S.446-100
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.446-100
EAN / GTIN 3148510589473
Réf. fabricant S.446-100
Article hors catalogue L60130 7063

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Précision: ± 8 %
  • Résistance éprouvée: 50.000 cycles
  • Réglage du couple sur un appareil de contrôle de couple, voir programme avec appareils de contrôle de couple
  • Les clés dynamométriques sont livrées avec un certificat d'étalonnage selon ISO 6789.
  • Livraison dans un tube de protection en plastique

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 407
  • Connexion: 20 x 7
  • Puissance [N.m]: 20 - 100
  • Carré [″]: 1/2
  • [g]: 840

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop