• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COFFRET 17 OUTILS 1/2' ISOL

Réf.: S.401AVSE
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.401AVSE
EAN / GTIN 3148510589084
Réf. fabricant S.401AVSE
Article hors catalogue L60130 2741

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Isolation avec code couleur de sécurité

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 65
  • L[mm]: 345
  • T[mm]: 280
  • [kg]: 3.4

Livraison:

  • Clés à douilles 1/2″ douze pans: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  • Douilles à vis 1/2″: 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
  • Cliquet réversible: S.151AVSE
  • Poignée en T: S.121AVSE
  • Rallonge: S.210AVSE