COFFRET DOUILLES 1/2 12P-22PCS

Réf.: S.360DBOX412
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.360DBOX412
EAN / GTIN 3148519243857
Réf. fabricant S.360DBOX412
Article hors catalogue L60130 8470
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2″ D-Box, 22 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 480
  • [g]: 3565

Livraison:

  • 1 x cliquet réversible étanche haute performance SL.161 17 x 1/2″ clés à douilles métriques 12 pans p. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
  • 1/2″ Accessoires: 1/2″ poignée coulissante S.120A 2 x 1/2″ rallonges: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215) Coffret bimatière S(L).DBOX4(12) BV.S2NANO