Eprouvette 1/2Z 12-Kant 32mm, SB

Réf.: S.32PB
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.32PB
EAN / GTIN 3148515655326
Réf. fabricant S.32PB
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Profil OGV® : plus de performance et de sécurité
  • Protège les écrous
  • chrome brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm] : 32
  • d [mm] : 35,1
  • d1 [mm] : 42,5
  • L [mm] : 44
  • L1 [mm] : 20,0
  • 12 arêtes [mm] : 12
  • Poids en grammes : 198