• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/2' 12 PANS 31/32

Réf.: S.31/32
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.31/32
EAN / GTIN 3148510545608
Réf. fabricant S.31/32

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 31/32
  • d [mm]: 27,7
  • d1 [mm]: 34,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 131