CLE DYNAMO 340NM FLEXHEAD

Réf.: S.306-340MF
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article S.306-340MF
    EAN / GTIN 3148519049077
    Réf. fabricant S.306-340MF
    Article hors catalogue L60130 9573

    Description

    Description:

    • Précision: ± 4% avec la tête en position horizontale
    • Force de résistance du mécanisme 15. 000 cycles
    • Cliquet réversible à 72 dents (angle de rotation 5°) pour utilisation avec clés à douille
    • Clé dynamométrique à un sens de rotation
    • Débrayage perceptible et audible lorsque le couple est atteint
    • Réserrage automatique
    • Livré avec un certificat d'étalonnage selon ISO 6789
    • Livré dans une caisse de protection en plastique.

    Caractéristique(s):

    • L [mm]: 650
    • Puissance [N.m]: 70-340
    • Carré [″]: 1/2

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier