DOUILLE 1/2' 12 PANS 30 MM

Réf.: S.30
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article S.30
    EAN / GTIN 3148510537207
    Réf. fabricant S.30
    Article hors catalogue L60130 6570

    Description

    Description:

    • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
    • chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 30
    • d [mm]: 33,0
    • d1 [mm]: 40,4
    • L [mm]: 44
    • L1 [mm]: 20,0
    • 12-carré [mm]: 12
    • [g]: 185