DOUILLE 1/2' 6 PANS 25/32

Réf.: S.25/32H
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.25/32H
EAN / GTIN 3148510549804
Réf. fabricant S.25/32H
Article hors catalogue L60130 4483

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 25/32
  • d [mm]: 25,9
  • d1 [mm]: 27,9
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 72