DOUILLE 1/2' LONGUE 12P. 24 MM

Réf.: S.24LA
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article S.24LA
    EAN / GTIN 3148510554259
    Réf. fabricant S.24LA
    Article hors catalogue L60130 4255

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
    • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
    • chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 24
    • d [mm]: 30,0
    • d1 [mm]: 32,8
    • L [mm]: 77
    • L1 [mm]: 24
    • 12-carré [mm]: 12
    • [g]: 255