DOUILLE 1/2' 12 PANS 24 MM

Réf.: S.24
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.24
EAN / GTIN 3148510536606
Réf. fabricant S.24
Article hors catalogue L60130 126

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 28,7
  • d1 [mm]: 32,7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 130