• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/2' LONGUE 12P. 22 MM

Réf.: S.22LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.22LA
EAN / GTIN 3148510554051
Réf. fabricant S.22LA
Article hors catalogue L60130 4254

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 28,0
  • d1 [mm]: 30,0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 21
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 215