POIGNEE 1/2' A CARDAN L.700MM

Réf.: S.228
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article S.228
    EAN / GTIN 3148510579900
    Réf. fabricant S.228
    Article hors catalogue L60130 5787

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: En raison de sa longueur supérieure à la moyenne, cet élément d'entraînement avec poignée en T convient pour les travaux dans des endroits très profonds
    • chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 24
    • d1 [mm]: 25
    • H [mm]: 240
    • L [mm]: 700
    • [kg]: 1,20