DOUILLE 1/2' LONGUE 12P. 21 MM

Réf.: S.21LA
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.21LA
Copier
EAN / GTIN 3148510553955
Copier
Réf. fabricant S.21LA
Copier
Article hors catalogue L60130 4029
Copier
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 29,0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 18
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 210

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier