• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/2' 6 PANS 21 MM

Réf.: S.21H
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.21H
EAN / GTIN 3148510540306
Réf. fabricant S.21H
Article hors catalogue L60130 800

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 25,1
  • d1 [mm]: 29,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,0
  • 6-Pans [mm]: 6
  • [g]: 93