RALLONGE 1/2 VERROUIL. L.250MM

Réf.: S.215RC
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.215RC
EAN / GTIN 3148510579542
Réf. fabricant S.215RC
Article hors catalogue L60130 3252
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Sécurité totale: le mécanisme de verrouillage empêche toute chute accidentelle de la clé à douille
  • La sécurité ainsi obtenue ainsi que le déverrouillage immédiat en repoussant la bague moletée sont synonymes de grand confort d'utilisation
  • Verrouillage complet: utilisation avec des clés à douille dotées d'une rainure de retenue de la bille
  • chromé brillant, avec bague moletée phosphatée

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • d2 [mm]: 23
  • E [mm]: 16,5
  • L [mm]: 250
  • carré [″]: 1/2
  • [g]: 450