• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/2' 6 PANS 21/32

Réf.: S.21/32H
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.21/32H
EAN / GTIN 3148510549200
Réf. fabricant S.21/32H
Article hors catalogue L60130 4489

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 21/32
  • d [mm]: 23,1
  • d1 [mm]: 24,1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 65