DOUILLE 1/2' 6 PANS 20 MM

Réf.: S.20H
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.20H
EAN / GTIN 3148510540207
Réf. fabricant S.20H
Article hors catalogue L60130 5444

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 20
  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 27,4
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 71

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop