clé dynamométrique 1/2″ 60-340Nm tête de cliquet amovible

Réf.: S.209A340
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article S.209A340
    EAN / GTIN 3662424106163
    Réf. fabricant S.209A340
    Article hors catalogue L60130 10609

    Description

    Description:

    • Lecture directe du couple par lecture claire de l'échelle - protégée par une lentille
    • Choix des unités de mesure: Nm
    • ft. lbs
    • Réglage rapide du couple grâce au nouveau mécanisme sur la poignée
    • Précision: ± 4 %
    • Clé dynamométrique à deux sens de rotation, qui peuvent être utilisés pour le desserrage en inversant les inserts
    • Désactivation perceptible et audible lorsque le couple est atteint
    • Réserrage automatique
    • Longue durée de vie grâce au design anti-roulis
    • Protégé contre la poussière et les projections d'eau selon IP54
    • Design ergonomique avec poignée bi-matière
    • Livré avec un certificat d'étalonnage selon ISO 6789-1

    Caractéristique(s):

    • Poids en kilogrammes: 1,4