Clé à douille , entraînement carré intérieur 12,7 mm (1/2″) , sortie profilé OGV® dodécagonal , SW 1.3/16″

Réf.: S.1P3/16
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.1P3/16
EAN / GTIN 3148510546452
Réf. fabricant S.1P3/16

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1 3/16
  • d [mm]: 33,0
  • d1 [mm]: 40,4
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 185

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop