Clé à douille 1/2″ 12 pans long 1.1/8″

Réf.: S.1P1/8LA
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article S.1P1/8LA
    EAN / GTIN 3148510558653
    Réf. fabricant S.1P1/8LA
    Article hors catalogue L60130 6893

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
    • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
    • chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 1 1/8
    • d [mm]: 38,1
    • d1 [mm]: 38,1
    • L [mm]: 82,2
    • L1 [mm]: 16,7
    • 12-carré [mm]: 12
    • [g]: 350