Clé à douille , entraînement carré intérieur 12,7 mm (1/2″) , sortie profil hexagonal OGV® , SW 1.1/8″

Réf.: S.1P1/8H
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.1P1/8H
EAN / GTIN 3148510551203
Réf. fabricant S.1P1/8H

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1 1/8
  • d [mm]: 31,3
  • d1 [mm]: 38,7
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 182