Clé à douille 1/2″ 12 pans long 1.1/16

Réf.: S.1P1/16LA
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.1P1/16LA
EAN / GTIN 3148510558455
Réf. fabricant S.1P1/16LA
Article hors catalogue L60130 6892

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1 1/16
  • d [mm]: 36,5
  • d1 [mm]: 36,5
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 16,0
  • 12 pans [mm]: 12
  • [g]: 320