Clé à douille , entraînement carré intérieur 12,7 mm (1/2″) , sortie profilé OGV® douze pans , SW 1.1/16″

Réf.: S.1P1/16
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article S.1P1/16
    EAN / GTIN 3148510546001
    Réf. fabricant S.1P1/16

    Description

    Description:

    • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
    • chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 1 1/16
    • d [mm]: 29,2
    • d1 [mm]: 36,6
    • L [mm]: 44
    • L1 [mm]: 19,0
    • 12 pans [mm]: 12
    • [g]: 147