DOUILLE 1/2' 12 PANS 19/32

Réf.: S.19/32
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.19/32
EAN / GTIN 3148510543802
Réf. fabricant S.19/32

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 19/32
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 21,4
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 60

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop