• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Equerre 1/2Z 12-Kant 18mm, SB

Réf.: S.18PB
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.18PB
EAN / GTIN 3148515655180
Réf. fabricant S.18PB

Description

Description:

  • Profil OGV® : plus de performance et de sécurité
  • Protège les écrous
  • chrome brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm] : 18
  • d [mm] : 23,4
  • d1 [mm] : 25,4
  • L [mm] : 36
  • L1 [mm] : 13,0
  • 12 arêtes [mm] : 12
  • Poids en grammes : 68