• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Eprouvette 1/2Z 6-Kant 18mm, SB

Réf.: S.18HPB
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.18HPB
EAN / GTIN 3148515655784
Réf. fabricant S.18HPB

Description

Description:

  • clé à douilles
  • Entraînement carré interne 12.7 mm (1/2″)
  • Sortie profil hexagonal OGV®
  • SW 18 mm

Caractéristique(s):

  • A [mm] : 18
  • d [mm] : 23,4
  • d1 [mm] : 25,5
  • L [mm] : 36
  • L1 [mm] : 13,0
  • 6 bords [mm] : 6
  • Poids en grammes : 68