• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLIQUET 1/2' ETANCHE COMPACT

Réf.: S.161B
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.161B
EAN / GTIN 3662424065477
Réf. fabricant S.161B
Article hors catalogue L60130 8837

Description

Description:

  • Normes: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
  • Très grande longévité dans toutes les conditions de travail. Etanche aux poussières industrielles
  • Mécanisme à 72 dents pour un angle de rotation de 5°. Inversion du sens de rotation par poignée tournante
  • Tête extrêmement compacte
  • Poignée élastomère bi-matière: très résistante à l'abrasion et aux solvants les plus agressifs utilisés en atelier: SP95, SP98, diesel, acétone, liquide de frein, skydrol, huile d'aviation, kérosène
  • Trou dans la poignée: à accrocher pour travailler en hauteur
  • Facile d'entretien: kit de pièces de rechange p.161 B-KIT
  • Exécution: chromée.

Caractéristique(s):

  • d[mm]: 38,5
  • d1[mm]: d1[mm]: 18,1/33,1
  • H[mm]: 38,2
  • L[mm]: 260
  • L1[mm]: 244
  • [g]:409