• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de clés à douille 1/2″, 6 pans métriques - 26 pièces

Réf.: S.161-4P6PB
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
Référence article S.161-4P6PB
EAN / GTIN 3662424066290
Réf. fabricant S.161-4P6PB
Article hors catalogue L60130 11616

Description

Description:

  • Assortiment de clés à douille 1/2″, 6 pans- métrique - 26 pièces

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • T[mm]: 188
  • [kg]: 4.9

Livraison:

  • 1 x 1/2″ cliquet réversible rapide avec poignée tournante: S.360. 21 x 1/2″ clés à douille métriques à 6 pans S.H 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ rallonges: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215)
  • 1 x 1/2″ Joint de cardan universel: S.240A
  • 1 x 1/2″ Poignée coulissante: S.120A
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Plaque thermoformée L (420 x 188 mm): PL.L02.