COFFRET DOUIL 1/2' 12P IN S.161B 25PC

Réf.: S.161-3P12U
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.161-3P12U
EAN / GTIN 3662424067211
Réf. fabricant S.161-3P12U
Article hors catalogue L60130 8742

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2 S.161B, 25 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • T[mm]: 270
  • [kg]: 5.2

Livraison:

  • 1 cliquet réversible haute densité 1/2″: S.161B
  • 19 douilles 1/2″, 12 pans, dimensions en pouces: p. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' - 1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'3/16 - 1'1/4
  • 2 rallonges 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardan 1/2″: S.240A
  • 1 poignée coulissante 1/2″: P.120A
  • 1 manivelle 1/2″: p.110
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXL
  • Plaque thermoformée L (420 x 188 mm): PL.L06. Poids: 5.115 kg.