• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

COFFRET DOUIL 1/2' 12P MM S.161B 23PC

Réf.: S.161-3P12
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.161-3P12
EAN / GTIN 3662424066672
Réf. fabricant S.161-3P12
Article hors catalogue L60130 10955

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2 S.161B, 23 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • T[mm]: 188
  • [kg]:3.5

Livraison:

  • 1 cliquet réversible haute densité 1/2″: S.161B
  • 19 douilles 1/2″, 6 pans, métriques: S.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 rallonges 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardan 1/2″: S.240A
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXM
  • Plaque thermoformée M (309 x 188 mm): PL.M01. Poids: 3.600 kg.