CLIQUET POUR CLE DYNAMO

Réf.: S.152
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article S.152
    EAN / GTIN 3148510568003
    Réf. fabricant S.152
    Article hors catalogue L60130 8691

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Angle de rotation 5°
    • A utiliser sur les clés dynamométriques J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R - S.306-350R

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 38
    • E [mm]: 25
    • L [mm]: 55
    • Carré [″]: 1/2
    • Clé: S.203DA - S.306-100R - S.306-350R - S.306-200R
    • [g]: 275

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier