COFFRET DOUIL 1/2' 12P MM S.151B 15PC

Réf.: S.151-1P12
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.151-1P12
EAN / GTIN 3662424066597
Réf. fabricant S.151-1P12
Article hors catalogue L60130 8698

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2 S.151B, 15 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • T[mm]: 188
  • [kg]:2.2

Livraison:

  • 1 cliquet réversible 1/2″ original: p.151B
  • 13 douilles 1/2″, 12 pans, métriques: p. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
  • 1 rallonge 1/2″: L 130 mm (p.210)
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre valise
  • Valise vide: BP.MBOXM
  • Plaque thermoformée M (309 x 188 mm): PL.M03. Poids: 2,250 kg.