DOUILLE 1/2' LONGUE 6P. 14 MM

Réf.: S.14HLA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.14HLA
EAN / GTIN 3148510541044
Réf. fabricant S.14HLA
Article hors catalogue L60130 2757

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 21,8
  • d1 [mm]: 20,3
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 15
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 120