• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 1/2 ISOLEE 13 MM

Réf.: S.13AVSE
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.13AVSE
EAN / GTIN 3148510560366
Réf. fabricant S.13AVSE
Article hors catalogue L60130 10663

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Isolation avec code couleur de sécurité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 52
  • [g]: 75