Eprouvette 1/2Z 12-Kant 12mm, SB

Réf.: S.12APB
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article S.12APB
    EAN / GTIN 3148515655128
    Réf. fabricant S.12APB

    Description

    Description:

    • Profil OGV® : plus de performance et de sécurité
    • Protège les écrous
    • chrome brillant

    Caractéristique(s):

    • A [mm] : 12
    • d [mm] : 22,8
    • d1 [mm] : 17,8
    • L [mm] : 36
    • L1 [mm] : 9,5
    • 12 arêtes [mm] : 12
    • Poids en grammes : 52